{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 8 mm | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 160 mm | |
totale lengte | 270 mm | |
Punt | zwart | |
Zeskant voor sleutel | 13 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Uitvoering schacht | rond | |
Slagkap | nee | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handgreep | 2-componenten Haptopreen | |
Oppervlak | vernikkeld en verchroomd | |
Bedieningszeskant | ja | |
doorgaande steel | nee | |
Producttype | Schroevendraaiers |
Artikelnummer | 660032 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013488 |