Schroevendraaier bit 5/16″ XZN M5

Artikelnummer: 6569170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6569170
EAN/GTIN 4010886656914
Nummer fabrikant 6569170

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor maximale belasting
  • met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“), punt vlgs. DIN 2325
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M5
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 28 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen