Uvex 2 MACSOLE® Lage schoenen S3 zwart/oranje Breedtes 11 Maten 37

Artikelnummer: 6522237
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6522237
EAN/GTIN 4031101645520
Nummer fabrikant 6522237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Superieur in alle disciplines. De innovatieve uvex 2 serie veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S3 en S1 P gaat geen uitdaging uit de weg: Optimale demping, ergonomische pasvorm, laag gewicht en de beste klimaateigenschappen zorgen voor maximale prestaties in het dagelijks werk en herdefiniëren de grenzen voor veiligheidsschoenen.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • Lichtgewicht en flexibele S3L-veiligheidsschoen met MACSOLE®-rubberen zool
  • langere levensduur van het bovenmateriaal boven de neus dankzij een schuimlaag van polyurethaan
  • individueel verstelbare, elastische vetersluiting met snelsluiting
  • uvex medicare: voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Kleur: zwart, oranje
  • verkrijgbaar in de winkel: 10, 11, 12, 14
  • verkrijgbaar in de maten: 35 tot 52

Comfortkenmerken

  • buitengewoon draagcomfort, waaraan zowel een nieuw ontwikkelde segment als de klimaatregulerende, ademende materialen (uvex climazone) bijdragen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van bijzonder zacht rundleder
  • verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoerend systeem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • zacht gepolsterde stofflap en kraag
  • verhoogde koudebestendigheid van de MACSOLE®-rubberen zool

Beveiligingskenmerken

  • Veiligheidsklasse S3L volgens EN ISO 20345:2022 met aanvullende markering voor zeer goede slipweerstand (SR), hittebestendigheid tot +300 °C (HRO) en warmte-isolatie (HI)
  • voldoet aan de ESD-voorschriften met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • 100 % metaalvrije uvex xenova®-neusbescherming en metaalvrije, doorstootbestendige xenova®-tussenzool – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend
  • ergonomisch ontworpen, lichtgewicht MACSOLE®-rubberen loopzool met grof, zelfreinigend profiel en een hogere chemische bestendigheid en snijbestendigheid in vergelijking met PU-zolen

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 VIBRAM
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/oranje
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 37
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2 VIBRAM®
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen