Uvex 2 construction Laarzen S3 zwart/blauw Breedtes 11 Maten 37

Artikelnummer: 6512237
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6512237
EAN/GTIN 4031101930947
Nummer fabrikant 6512237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe uvex 2 constructie is ontwikkeld voor de specifieke uitdagingen van de bouwindustrie. Met name in de bouw en de verwerkende industrie worden hun werknemers en hun schoeisel:en hun schoeisel aan een zeer speciale test. Naast hoge mechanische eisen spelen ook extreme weersomstandigheden een rol. Dankzij hun intelligente ontwerp en innovatieve technologieën bieden de uvex 2 bouwmodellen betrouwbare bescherming, stabiliteit en uitzonderlijk comfort.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • robuuste, lichte en moderne S3-veiligheidslaarzen met vetersluiting en een brede pasvorm
  • alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak belemmeren
  • langere levensduur van het bovenmateriaal boven de neus dankzij een schuimlaag van polyurethaan
  • een vuilbestendig, lichtlopend en hittebestendig vetersysteem

Comfortkenmerken

  • buitengewoon draagcomfort, waaraan zowel een nieuw ontwikkelde segment als de klimaatregulerende, ademende materialen bijdragen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van waterafstotend leer
  • verwisselbaar, antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • zacht gepolsterde stofflap en kraag
  • de maten 35-40 worden vervaardigd op basis van een damesleest

Beveiligingskenmerken

  • Veiligheidsklasse S3 volgens EN ISO 20345:2022
  • waterafstotend leer met uvex waterstop-technologie voor betrouwbare bescherming tegen opspattend water tijdens regen en schoonmaakwerkzaamheden
  • betrouwbare bescherming voor mens en materiaal: tussenzool van staal die het doorlaten van vuil tegengaat
  • Anatomisch gevormde, met schuim beklede hielkap van polyurethaan voor stabiliteit en bescherming tegen omknikken
  • 100 % metaalvrije uvex xenova®-neusbescherming – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend, voor meer bewegingsvrijheid voor de tenen en een optimale pasvorm
  • ergonomisch ontworpen loopzool van polyurethaan met twee dichtheden, voorzien van een grof, zelfreinigend profiel en een zeer goede slipweerstand
  • reflecterende zijbanden voor optimale zichtbaarheid

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2 construction
  • Kleur (filter): zwart/blauw
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 37
  • Sluiting: Schoenveters
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 2 construction klimaatcomfort voetbed
  • Bovenmateriaal: uvex waterstop leder
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen