Uvex 2 Lage schoenen S3 zwart/oranje Breedtes 11 Maten 49

Artikelnummer: 6502249
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)
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
Serie uvex 2
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur oranje; zwart
Maat EU 49
Geslacht Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal volnerfleder
Materiaal zool Polyurethaan (PU); Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Composite
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten ja
Waterdicht nee
Loopzool met profiel ja
Veiligheidsklasse S3
Sluiting elastische veters
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; gevoerd; uitneembaar voetbed
Materiaal voering mesh
Schachtuitvoering laag
Producttype Lage schoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6502249
EAN/GTIN 4031101609614
Nummer fabrikant 6502249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Superieur in alle disciplines. De innovatieve uvex 2 serie veiligheidsschoenen in beschermingsklassen S3 en S1 P gaat geen uitdaging uit de weg: Optimale demping, ergonomische pasvorm, laag gewicht en de beste klimaateigenschappen zorgen voor maximale prestaties in het dagelijks werk en herdefiniëren de grenzen voor veiligheidsschoenen.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • lichtgewicht en flexibele S3L-veiligheidsschoen
  • alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak belemmeren
  • langere levensduur van het bovenmateriaal boven de neus dankzij een schuimlaag van polyurethaan
  • individueel verstelbare, elastische vetersluiting met snelsluiting
  • uvex medicare: voor orthopedische hulpmiddelen en steunzolen volgens DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Kleur: zwart, oranje
  • verkrijgbaar in de winkel: 10, 11, 12, 14
  • verkrijgbaar in de maten: 35 tot 52

Comfortkenmerken

  • buitengewoon draagcomfort, waaraan zowel een nieuw ontwikkelde segment als de klimaatregulerende, ademende materialen (uvex climazone) bijdragen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van bijzonder zacht rundleder
  • verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoerend systeem en extra demping bij de hiel en voorvoet
  • zacht gepolsterde stofflap en kraag

Beveiligingskenmerken

  • Veiligheidsklasse S3L volgens EN ISO 20345:2022 met aanvullende markering voor zeer goede slipweerstand (SR)
  • voldoet aan de ESD-norm met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • 100 % metaalvrije uvex xenova®-neusbescherming – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend
  • metaalvrije, doortrappingsbestendige uvex xenova®-tussenzool – heeft geen invloed op de flexibiliteit van de schoen
  • ergonomisch ontworpen loopzool van polyurethaan met twee dichtheden, voorzien van een grof, zelfreinigend profiel en een zeer goede slipweerstand
  • reflecterende elementen op de schacht en de vetersluiting

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): zwart/oranje
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 49
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1/uvex 2 klimaatcomfort voetbed
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 2
  • Wijdte: 11

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "uvex 2" Bekijk alles