Ringsleutel enkel, DIN 3111, 41 mm

Artikelnummer: 6481910
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6481910
EAN/GTIN 4010886648193
Nummer fabrikant 6481910
L-nummer L60160 3951

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 330 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 63,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: grijs staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 41
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen