• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Blitz-pijptang 14″

Artikelnummer: 6419600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6419600
EAN/GTIN 4010886641965
Nummer fabrikant 6419600
L-nummer L60160 2008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met gesmede bewegende delen
gemakkelijk en snel in te stellen dmv rol - instelbaar met één hand
zelfremmende greepbekken
Lengte 14″ (360 mm)

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [inch]: 14
  • Totale lengte [mm]: 360 mm
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Oppervlak: GEDORE blauw gepoedercoat
  • Buis-Ø [inch]: 3
  • Buis-Ø [mm]: 90 mm
  • Klembereik [inch]: 3.9/16
  • Spanbreedte [mm]: 90 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan