GDPY 11.00-2.00 IC830 Utility, Double ended, for heavy turning.

Artikelnummer: 6405184
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6405184
EAN/GTIN 7291075054415
Nummer fabrikant 6405184
L-nummer L23940 993

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 28 mm, snijbreedte (CW) 11 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 28 mm
  • Snijbreedte (CW) 11 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder