PICCO R 060.7-20 IC228 Mini-carbide-bars for internal turning and 45° chamfering. Dmin 5mm.

Artikelnummer: 6402429
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402429
EAN/GTIN 7291075087987
Nummer fabrikant 6402429
L-nummer L24030 83

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerd ontbraam- en groefgereedschap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 35 mm