PICCO L 060.5-15 IC228 Mini-carbide-bars for internal turning and 45° chamfering. Dmin 5mm.

Artikelnummer: 6402428
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402428
EAN/GTIN 7291075087970
Nummer fabrikant 6402428
L-nummer L24030 79

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,7 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm