PICCO L 005.0150-15 IC228 Mini-carbide-bars for grooving and turning. Dmin 4mm

Artikelnummer: 6402349
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402349
EAN/GTIN 7291075087031
Nummer fabrikant 6402349
L-nummer L24030 235

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groefgereedschappen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snedediepte, max. (CDX) 1 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm