Ratelringsleutel , recht , set in doos, 4 st.

Artikelnummer: 64.J4
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64.J4
EAN/GTIN 3148517443334
Nummer fabrikant 64.J4
L-nummer L60130 277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte, metrische ratelringsleutel: voor bediening van de moer vanaf de zijkant
  • Compact ratelmechanisme dat door draaien van de sleutel kan worden omgeschakeld
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 6 mm, 6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Verpakking: doos
  • [kg]: 0,535

Levering:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 10x11 - 12x13 - 16x18- 17x19
  • Verpakking: doos