• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schuurset

Artikelnummer: 63806204210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63806204210
EAN/GTIN 4014586399201
Nummer fabrikant 63806204210
L-nummer L00010 2839
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuurset
  • voor economisch slijpen van rand- en hoekgebieden, evenals van middelste gebieden. Het alternatief voor de excentrische of trillingsfrees. Geen effect op de randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede verwijderprestaties. Kunststof dragerplaat ter voorkoming van beschadigingen en markeringen op het werkstuk. 1 grote geperforeerde driehoekige slijpplaat (kantlengte 130 mm), 2 geperforeerde slijpschijven graan 60, 80, 180 elk

Kenmerk:

  • Randlengte 130 mm
  • Opvangbak SLP

Diensten en productadviseurs

Meld u aan