Zaagblad

Artikelnummer: 63503060010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63503060010
EAN/GTIN 4014586179162
Nummer fabrikant 63503060010
L-nummer L00010 226

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zaagblad
  • voor het zagen van metaal en sandwichmateriaal. Inhoud van de verpakking 5 stuks. Opgegeven waarden zijn maximumwaarden

Kenmerk:

  • Staal 1,2 mm
  • Non-ferrometaal 1,2 mm
  • Lengte 77 mm
  • Kwaliteit HSS