HSS Dura 25 kernboor met 3/4 in Weldon Chuck

Artikelnummer: 63134550075
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134550075
EAN/GTIN 4014586616209
Nummer fabrikant 63134550075
L-nummer L00010 4262

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS Dura 25-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • tin-oppervlaktecoating voor een uitstekende standtijd en optimale glijeigenschappen
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 25 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor Ø 55 mm