• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HSS NOVA 100-kernboor met 3/4 in Weldon-houder

Artikelnummer: 63134220054
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 63134220054
EAN/GTIN 4014586469591
Nummer fabrikant 63134220054
L-nummer L00020 110401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS NOVA 100-kernboor met 3/4 in Weldon-houder

Kenmerk:

  • Snijdiepte: 100 mm
  • Boren Ø: 22 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan