HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63134143301
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63134143301
EAN/GTIN 4014586635354
Nummer fabrikant 63134143301
L-nummer L00010 4212

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS SPECIALE 25-core boor met 3/4 in Weldon
  • hoge standtijd. Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 25 mm
  • Boor-Ø 14,3 mm