HM Ultra 50-kernboor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63127319010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127319010
EAN/GTIN 4014586272559
Nummer fabrikant 63127319010
L-nummer L00010 3592

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 50-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 55 mm