HM Ultra 50-kernboor met FIJNE schroefdraad M18 x 6 P1,5

Artikelnummer: 63127008019
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127008019
EAN/GTIN 4014586176208
Nummer fabrikant 63127008019
L-nummer L00010 321

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 50-boor met fijne schroefdraadkern M18 x 6 P1,5
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • boren Ø 32 mm