• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

6-kant dop 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 5/32inch

Artikelnummer: 631022 5/32
Korting
€ 3,04
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
780 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5/32 inch
Aandrijfvierkant 1/4 inch
⌀ uitgangzijde 6,8 mm
Lengte 24,8 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631022 5/32
EAN/GTIN 4062406310660
Nummer fabrikant 631022 5/32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan