3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 34 mm

Artikelnummer: 6305M 34mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 34mm
EAN/GTIN 4991644144389
Nummer fabrikant 6305M 34mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 40 mm
D1: 47 mm
Lengte: 35 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 34 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen