HM-frezenset, 10-delig

Artikelnummer: 628404000
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628404000
EAN/GTIN 4007430228574
Nummer fabrikant 628404000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Inhoud:
  • 1 x art.nr.: kop-Ø x werklengte x totale lengte, schacht-Ø, vorm
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilinder/ B-vorm
  • 1 x 628344000: ZYAS 122570, cilinder/ B-vorm
  • 1 x 628347000: WRC 102064, walsrond/ C-vorm
  • 1 x 628348000: WRC 122570, walsrond/ C-vorm
  • 1 x 628352000: KUD 121156, kogel/ D-vorm
  • 1 x 628402000: TRE 101660, ellips/ E-vorm
  • 1 x 628356000: RBF 122570, ronde boog/ F-vorm
  • 1 x 628359000: SPG 102064, puntboog/ G-vorm
  • 1 x 628360000: SPG 122570, puntboog/ G-vorm
  • 1 x 628367000: KEL 123277, ronde kegel/ L-vorm