HM-frees, SKM 102064 / 6 - MX

Artikelnummer: 628370000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628370000
EAN/GTIN 4007430228468
Nummer fabrikant 628370000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ideaal geschikt voor de modelbouw. Door de conische vorm kunnen traploze diameters gefreesd worden.

Kenmerk:

  • Werklengte: 20 mm
  • Totale lengte: 64 mm
  • Ø kop: 10 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Dwarsversnelling