• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zaagblad ″precision cut wood - professional″, 315x30, Z48 WZ 5° neg.

Artikelnummer: 628224000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 315 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 48
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628224000
EAN/GTIN 4007430190390
Nummer fabrikant 628224000
L-nummer L01750 1628
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout
  • Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 315 x 2.4 x 30 mm
  • Geschikt voor: KG 315 Plus
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 48
  • Tandvorm: Gereedschap

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan