Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang, verchroomd 2 mm

Artikelnummer: 627200 2
op aanvraag
Op voorraad
1.005 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 950 PKL
Zeskant 2 mm
Sleutellengte 100×16 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak verchroomd
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627200 2
EAN/GTIN 4013288018786
Nummer fabrikant 05022052001

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), Hex-Plus-profiel voorkomt de vervorming van de schroefkop en brengt meer draaimoment over, oppervlak verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen