Slangenboor 14x230 mm

Artikelnummer: 627127000
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627127000
EAN/GTIN 4007430069269
Nummer fabrikant 627127000
L-nummer L01750 947

Omschrijving

Omschrijving:

  • Houtslangenboor met zelfcentrerende schroefdraadpunt en voorsnijder
  • Ideaal voor het boren van diepe gaten in hard- en zachthout, in het bijzonder balken
  • Slangenboor-Ø 6-12 mm: zeskantopname SW 10; slangenboor-Ø 14-32 mm: zeskantopname SW 11

Kenmerk:

  • Werklengte: 155 mm
  • diameter: 14 mm
  • Totale lengte: 230 mm
  • Verkoopeenheid: 1