Overall D108

Artikelnummer: 627018008500D108
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
Kleur kornblau
Confectiemaat DE 108
Producttype Overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627018008500D108
EAN/GTIN 7330509106600
Nummer fabrikant 627018008500D108

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 240 g/m²

Zakken
Achterzakken, versterkt
Randstokzak
Zijzakken
Borstzakken, één met klep en knoopsluiting en één met pennenzakje

Details
Verstevigde kruisnaad
Verstelbaar elastiek in taille

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde

Voorsluiting
Verborgen metalen tweewegrits

Omschrijving:

  • Bescherm uzelf tegen vuil en spetters in deze werkkleding die is voorzien van slimme zakoplossingen en andere waardevolle details, zoals een versterkte duimstokzak, verstelbaar elastiek op de rug, een verborgen tweewegrits en een versterkte kruisnaad

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten