• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opsteekverzinker 10x26 mm

Artikelnummer: 625025000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625025000
EAN/GTIN 4007430102249
Nummer fabrikant 625025000
L-nummer L01750 1336
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opsteekverzinker met 5 snijkanten van HSS-staal voor verzinken met scherpe hoeken, met binnenzeskant -schroef om op houtspiraalboren te steken
  • Kan ook als diepteaanslag worden gebruikt, verzinker gewoon omdraaien

Kenmerk:

  • diameter: 10 mm
  • Totale lengte: 26 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan