• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dopsleutelset met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat, Aantal sleutels: 8

Artikelnummer: 622156 8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 8
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Vormgreep ergonomisch, recht
Materiaal handvat Tweecomponenten-Haptoprene®
Materiaal kling Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak steel vernikkeld en verchroomd
Steel en handvat losneembaar nee
met verlengsteel/-stelen nee
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 622156 8
EAN/GTIN 4067263046615
Nummer fabrikant 622156 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Inhoud:

resp. 1 dopsleutel nr. 622152: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan