Trapvormige wringstaaf 190 mm, d 5 + 6 mm

Artikelnummer: 6219350
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6219350
EAN/GTIN 4010886621936
Nummer fabrikant 6219350

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, volledig gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: volledig gehard
  • Groef Ø 1: 5,00 mm
  • Paspen [mm] Ø 2: 6,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd