GRIP 635-318Y IC808 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200334
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200334
EAN/GTIN 7291075230055
Nummer fabrikant 6200334
L-nummer L23940 1764

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 3,18 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder