HFPL 3003 IC808 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200301
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200301
EAN/GTIN 7291075034332
Nummer fabrikant 6200301
L-nummer L23940 126

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 3 mm, max. snijlengte (APMX) 1,5 mm, snijinzetlengte (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 51,5 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25,6 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,08 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder