Slagmoerdopsleutel 1/2″, lang 13 mm

Artikelnummer: 6163540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6163540
EAN/GTIN 4010886616352
Nummer fabrikant 6163540
L-nummer L60160 2223

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 77,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 21,5 mm
  • Insteek Ø 2: 25,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 13,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 77 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires