{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 6000 Joker | |
| Sleutelwijdte | 8 mm | |
| Sleutellengte L | 144 mm | |
| Bekbreedte b | 20 mm | |
| Bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
| Ringhoogte h2 | 7 mm | |
| Ring-⌀ D | 18 mm | |
| Ringstand | 0 graden | |
| Aantal tanden | 80 | |
| Nadraaihoek | 4,5 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Ratel, omschakelbaar | nee | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 614870 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288212634 | |
| Nummer fabrikant | 05073268001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |