Schuifgreep 1/2″ 292 mm

Artikelnummer: 6143430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6143430
EAN/GTIN 4010886614341
Nummer fabrikant 6143430
L-nummer L60160 198

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Totale lengte [mm]: 292 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen