Dopsleutel 1/2″ UD-Profiel 12 mm

Artikelnummer: 6133470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6133470
EAN/GTIN 4010886613344
Nummer fabrikant 6133470
L-nummer L60160 509

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 38,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 18,0 mm
  • Insteek Ø 2: 22,5 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 12,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 37 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen