• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Eindmaat, gekalibreerd CTE, ISO, 400 mm, klasse K, staal

Artikelnummer: 611684-01B
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Materiaal Staal
Nominale maat 400 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Producttype eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611684-01B
EAN/GTIN 4946368557687
Nummer fabrikant 611684-01B
L-nummer L40010 10459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eindmaten met een gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt. De eindmaten bieden u de volgende voordelen: Mitutoyo biedt u hoogwaardige eindmaten (staal en keramiek) die superieur zijn aan de K-klassen. De eindmaten hebben een nauwkeurig gekalibreerde thermische uitzettingscoëfficiënt, gemeten met een uiterst nauwkeurige tweezijdige laserinterferometer (DFI). Elk eindmaatblok werd gemeten met een uiterst nauwkeurige eindmaatinterferometer (GBI). Meetonzekerheid van de thermische uitzettingscoëfficiënt: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Meetonzekerheid van de lengtemeting: 30 nm (k = 2), voor eindmaten van 100 mm.

Kenmerk:

  • Type certificaat: JCSS-certificaat
  • Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
  • Afmetingen: 0,695 X 0,145 X 0,135 M
  • Klasse: K
  • Lengte [mm]: 400
  • Materiaal: Staal
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Levering:

In een houten box met JCSS-kalibratiecertificaat (lengte) en kalibratiecertificaat (voor CTE)