Opsteekringsleutel 12-kant, 27 mm

Artikelnummer: 6033920
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6033920
EAN/GTIN 4010886603390
Nummer fabrikant 6033920
L-nummer L60160 1446

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Speciale maten beschikbaar op aanvraag
Apart bestellen: verlengpijp nr. 2 AR

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zware uitvoering voor hoogste draaimomenten
  • diameter 1 [mm]: 18,3
  • Totale lengte [mm]: 190 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 41,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 17,4 mm
  • Schachthoogte 1: 31,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 2 AR: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires