STA 18 LTX 150 BL Accu-decoupeerzaag

Artikelnummer: 601502840
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 601502840
EAN/GTIN 4061792234024
Nummer fabrikant 601502840
L-nummer L01760 101850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accudecoupeerzaag STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

Omschrijving:

  • Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting
  • Uitstekende ergonomie in alle werkhoudingen en Softgrip-oppervlak voor een perfecte omgang met en veilige geleiding van de zaag
  • Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
  • Diepliggende zaagbladgeleiding voor nauwkeurige zaagsneden
  • Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
  • Geïntegreerde LED-werklamp, uitschakelbaar voor zaagsnedes van onderen zonder verblind te worden
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Splintervrij zagen door beveiligingsplaatje en splinterbeveiliging
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje, 3 zaagbladen, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 5 dB(A)
  • Zaag hout: 6,1 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Zaag metaal: 5,8 m/s²
  • Type accu: LiHD
  • Batterijspanning: 18 V
  • Zaagdiepte hout: 150 mm
  • Zaagdiepte NF metaal: 35 mm
  • Zaagdiepte plaatstaal: 10 mm
  • Draaibereik van / naar: - 45 / + 45 °
  • Pendelslagniveaus: 4
  • Toerentallen in ruststand: 1000 - 3500 tpm
  • Zaagbladslag: 26 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,9 kg
  • Gewicht met accu: 2,5 kg
  • Bruttogewicht: 4,395 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten