Ringsteeksleutel ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 16 ∙ 230.5 mm

Artikelnummer: 600N-16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600N-16
EAN/GTIN 4000896023097
Nummer fabrikant 600N-16
L-nummer L60140 258

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange, dunne uitvoering
  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Ringsleutelkop 15° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 16 mm
  • Afmetingen / lengte: 230.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg