• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Trap 45° Tredebreedte 600 mm 6 treden Aluminium geribd

Artikelnummer: 600246
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Trap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600246
EAN/GTIN 4031405002463
Nummer fabrikant 600246
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Vaste trap van aluminium met een helling van 45°
  • Tredebreedte: 600 mm
  • Tredediepte: 225 mm
  • Standaard uitvoering van de treden in geribbeld aluminium (R 11), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Leuning aan één kant Ø 40 mm met geschroefde verbindingselementen standaard (hoogte: 1.100 mm)
  • Tweede leuning optioneel (vereist bij wandafstand >120 mm volgens DIN EN ISO 14122-3)
  • Eenvoudige montage dankzij levering in voorgemonteerde modules inclusief montagehandleiding
  • Bij trappen met een tredebreedte van 800 of 1.000 mm is vanaf een verticale hoogte van 3.300 mm een centrale ondersteuning vereist (tegen meerprijs of ter plaatse).
  • Maximale belasting: Belasting per trede 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaard worden verbindingsstukken van verzinkt staal meegeleverd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen meerprijs kunnen deze ook in roestvrij staal worden uitgevoerd, wat wordt aanbevolen voor buitengebruik.
  • Vervaardigd met inachtneming van de Europese normenreeks DIN EN ISO 14122
  • Niet geschikt voor woondoeleinden volgens DIN 18065
  • Dit product wordt op bestelling vervaardigd en kan niet worden geruild.
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 6 trappen
  • Materiaal: Aluminium
  • Hoogte: 2350 mm
  • Uitsteeklengte: 1499 mm
  • Type: 45°
  • Toplaag: Aluminium geribbeld
  • Verticale hoogte: 1250 mm