• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

BC offb 24V/12A 100-240V/50-60Hz

Artikelnummer: 6.654-483.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.654-483.0
EAN/GTIN 4066529035530
Nummer fabrikant 6.654-483.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Externe lader (24 V/12 A) voor het opladen van de Li-ion accu’s van de onderstaande Kärcher schrobzuigmachines.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 24V
  • Batterijtype: apart
  • Besteleenheid: PCE

Diensten en productadviseurs

Meld u aan