• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

lader, 24 V.

Artikelnummer: 6.654-419.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.654-419.0
EAN/GTIN 4054278638881
Nummer fabrikant 6.654-419.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

lader 24 V / 50 A: Veilig 24 volt lader voor onderhoudsvrije batterijen van scrubber drogers met 285 Ah capaciteit.

Kenmerk:

  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • Accuspanning: 24V
  • Batterijtype: Afzonderlijk
  • gewicht inclusief verpakking: 4,6 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks

Diensten en productadviseurs

Meld u aan