{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Breedte | 20 mm | |
| Kleur borstelharen | zwart | |
| Materiaal, steel | hout | |
| Oppervlak | geslepen; naturel | |
| Coating | ongelakt | |
| Producttype | platte kwast | |
| Bevestiging van de kwast | stalen bus | |
| Kwastkop vorm | vierkant | |
| Plaatsing borstelharen | vlak | |
| Materiaal borstelharen | chinees varkenshaar | |
| Geschikt voor | beitsen; lakken | |
| Toepassingsgebied | beitsen; lakken | |
| Steel / handvat | steel |
| Artikelnummer | 59620 | |
| EAN/GTIN | 4250560503374 | |
| Nummer fabrikant | 59620 | |
| L-nummer | L00760 68 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |