Platformtrap dubbelzijdige toegang met veerrol corundum coating R13 7 treden

Artikelnummer: 59207
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Wielen ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59207
EAN/GTIN 4031405592070
Nummer fabrikant 059207

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbelzijdige inlooptrap van aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep
  • Ruim platform (600 x 800 mm)
  • Dubbelzijdige leuningen en knie- en voetstroken voor veilig staan (hoogte: 1.000 mm)
  • Vier zelfborgende zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Leuningen zijn optioneel conform DIN en 131-7 op treden van platformladders met een klimhoek van ≥60°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3700 mm
  • Breedte basisoppervlak: 1000 mm
  • Lengte basisoppervlak: 2620 mm
  • Hoogte: 2680 mm
  • Kolombreedte: 24 mm
  • Kolomhoogte: 57 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 60 °
  • Buitenste breedte boven: 682 mm
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 1680 mm
  • Platformlengte: 800 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Antislipklasse: R13
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Korundum coating
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 240 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2 x 7 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 200 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 1011 mm

Geschikte producten

Accessoires