NTD15P-P6 ″ M IP67, speciale ABS-remklauw

Artikelnummer: 573-752-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-752-20
EAN/GTIN 4946368727042
Nummer fabrikant 573-752-20
L-nummer L40010 13253

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met naar binnen gerichte meetvlakken bieden u de volgende voordelen: Maakt wanddiktemeting in boringen mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,0015″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik