ABS Anreiß-Messschieber, 0-200 mm, Digimatic, IP67

Artikelnummer: 573-677-20
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
Producttype Afschrijfschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-677-20
EAN/GTIN 4946368727097
Nummer fabrikant 573-677-20
L-nummer L40010 11991

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat biedt u de volgende voordelen: Hardmetalen meetvlakken voor markering

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik