Digitale ABS offset schuifmaat, 10,1-210 mm, IP67

Artikelnummer: 573-616-20
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-616-20
EAN/GTIN 4946368726779
Nummer fabrikant 573-616-20
L-nummer L40010 12034

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat voor het meten van de hartafstand van het gat biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van het middelpunt van het gat tot het middelpunt van het gat. Metingen van de rand tot het midden van het gat kunnen ook worden uitgevoerd

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 210
Cijferverhoging: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik