Speciale ABS-schuifmaat, 0-150 mm, Digimatic, IP67

Artikelnummer: 573-611-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-611-20
EAN/GTIN 4946368726694
Nummer fabrikant 573-611-20
L-nummer L40010 11532

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat met beweegbare meetarm biedt u de volgende voordelen: Maakt het meten van getrapte werkstukken het meten van moeilijk bereikbare objecten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik