ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 1000 mm / 40 ″, verticaal

Artikelnummer: 572-587-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-587-10
EAN/GTIN 4946368424774
Nummer fabrikant 572-587-10
L-nummer L40010 9776

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Meetbereik: 0 - 1000
Cijferverhoging: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,07 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij